※使用例
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片口ハンマー
片口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02203555
品番
OHS-4
参考基準価格(税別)
¥6,785
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鉄工作業全般。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
440
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#4
頭部対辺(mm)
47
頭部長(mm)
140
硬度
HRC40〜50
頭質量(g)
1800
トラスコ品番
123-4935
質量(kg)
2.056
RoHS指令(10物質対応)
対応