※使用例
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片口ハンマー
片口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02203573
品番
OHS-6
参考基準価格(税別)
¥10,095
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
鉄工作業全般。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
820
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#6
頭部対辺(mm)
54
頭部長(mm)
159
硬度
HRC40〜50
頭質量(g)
2700
トラスコ品番
123-4960
質量(kg)
3.209