※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックレスハンマー

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02204273 品番 OS-90
参考基準価格(税別)¥53,045 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)84 全長(mm)890 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 呼称#10 頭部長(mm)221 硬度白-ポリエチレン HDD 65 使用温度範囲(℃)-10〜80 質量(g)4600 用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 トラスコ品番123-4463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02204124
2024-04-18
用途:
工作機械へのワーク取り付け

程よい重量感、丈夫さで非常に使いやすいです。次回もリピートしたいと考えています

対象商品:
02204124
2023-05-30
用途:
シュート部付着物の剥離作業

全体的な耐久性はいい。ただ、ハードな使用に関しては先端樹脂の止め金具(スナップピン)が外れやすく改良の余地がありそうですね。

2人が参考にしています
対象商品:
02204151
2021-01-05
用途:
機械メンテナンス
株式会社ユミタ 様

20年以上前に購入したのが疲れて来たので再度購入しました。ヘッドの交換も簡単なのと、力を入れて叩いても機械に傷を付けないところが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02204124
2019-05-15
用途:
フライス作業時に使用
製造業

以前から使っていた物よりも、ワンサイズ小さいものを購入しました。
使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02204097
2016-09-19
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

持ちやすく叩いた時にチカラが確実に伝わって大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
02204097
2017-03-24
用途:
機械加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
02204212
2014-04-10
用途:
機械組み立て

以前使っていたものを現場で紛失、その後ウレタンカケヤを使っていました。
カケヤに比べてヘッドが小さいのでポイントに当てるのには良いかも知れません。
ウレタンに比べヘッドの硬度が高いのでその辺は注意が必要かも知れません。

写真は白と緑のヘッドですが、実際は両方とも白です。
メーカーのカタログで確認しましょう。

4人が参考にしています
対象商品:
02204151
2013-06-01
用途:
ラック&ピニオンの組み立て隙間調整

他のハンマーと比較では高価ですが、使い勝手(好打感)は良いです。頻繁に角部分を叩くのですぐに先端がギザギザになります。耐久性と好打感追及で改善もしくは追加部品期待。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする