カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの 引き型
横押し型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02206845
品番
No.FM250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
押し引き兼用トグルクランプ
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ストローク(mm)
67
質量(g)
740
付属品
取付ナットM10
材質
スチール
最高高さ(mm)
185
最大幅(mm)
37
取付け方法
ブラケット
最大長(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN)
3.2
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください