※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル縦型下方圧え
バリクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
締圧力(kN[kgf])
30.0[3000]
注文コード
02207301
品番
バリクランプNO.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
取付け方法・締圧力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。
下方押え型トグルクランプ。
用途
耐久性を求められる用途に最適。
熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
締圧力(kN[kgf])
30.0[3000]
付属品
付属部品(アーム、ハンドル、ベース)無し
仕様
焼入ブッシュ入り
材質
SS400
全長(mm)
210
質量(g)
7700
全高(mm)
237
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください