カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用 ゴム付ボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02207317
品番
RBT-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
首下長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ゴム)
NBR(ニトリルラバー)
適合品番
NO. 39
種別
ゴム付ボルト
ボルト径
W3/8×59
ゴム硬度
ショア70度