※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
酸化処理スパイラルタップ SP OX
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
材質
ハイス_HSS
注文コード
02207327
品番
SP-OX P3 M10X1.25 +20
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M10×1.25
ねじ長さ(mm)
23
シャンク径(mm)
7
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
等級
P3
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPR010NX
突き出しセンタ有無
有
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。