カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用 ゴム付ボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長(mm)
13
注文コード
02207353
品番
RBTM4-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
首下長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
全長(mm)
23
首下長(mm)
13
材質(ボルト)
スチール
材質(ゴム)
NBR(ニトリルラバー)
ねじピッチ
p=0.7
適合品番
No,01・No,06・No,07・No,08・No,08S ※No,04・HH150・HH250等にご使用の場合は、ゴム部分が 大きいため、本体取付の高さを上げる必要がございます。
付属品
六角ナット1個、四角ナット1個
ゴム硬度
ショア70度
RoHS指令(10物質対応)
対応