カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用 ゴム付ボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長(mm)
37
注文コード
02207362
品番
RBTM6-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
首下長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M6
全長(mm)
51
首下長(mm)
37
質量(g)
15
材質(ボルト)
スチール
材質(ゴム)
NBR(ニトリルラバー)
ねじピッチ
p=1.0
適合品番
No,38B小・No,38C小・No,38K小・No,38P小 No,38S小・No,38RK-S・No,40A・No,40K・No,40P No,40S・No,41B小・No,41BS小・No,HH350・No,HV250 No,82・No,FM50
付属品
六角ナット2個
ゴム硬度
ショア70度
RoHS指令(10物質対応)
対応