曜日別特売
SP OX P1 M2.5×0.45 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02207546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸化処理スパイラルタップ SP OX

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.5×0.45材質ハイス_HSS注文コード02207546品番SP OX P1 M2.5×0.45
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M2.5×0.45ねじ長さ(mm)8.1シャンク径(mm)3材質ハイス_HSS表面処理酸化処理(OX)全長(mm)46ピッチ(mm)0.45等級P1ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSPP2.5FX突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02207494
2020-02-13
用途: 、機械のメンテナンス時

切れ味抜群です。
あまり使われないネジなので、見つかってたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする