曜日別特売
SP-OX P3 M30X2 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02208106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸化処理スパイラルタップ SP OX

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M30×2材質ハイス_HSS注文コード02208106品番SP-OX P3 M30X2
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M30×2ねじ長さ(mm)46シャンク径(mm)23材質ハイス_HSS表面処理酸化処理(OX)全長(mm)135ピッチ(mm)2等級P3ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSPR030QX突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02207494
2020-02-13
用途: 、機械のメンテナンス時

切れ味抜群です。
あまり使われないネジなので、見つかってたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする