N-35 ミニチュアニッパー ホーザン 02209146

N-35 ミニチュアニッパー ホーザン 02209146 N-35 ミニチュアニッパー ホーザン 02209146

ミニチュアニッパー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)128 トラスコ品番120-4815 注文コード02209146 品番N-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は全長・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。

全長(mm)128 トラスコ品番120-4815 質量(g)65 切断能力銅より線2mm2 切断能力(Φmm) 銅線1.6 用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 材質CRV2 硬度HRC57(刃部)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02209146 N-35 02209112 N-32 ミニチュアニッパー ホーザン ミニチュアニッパー ホーザン 1個 2,298 税込2,528 刃の形状と切断能力に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
電子工作
サービス業

電子工作でシールド線のヒゲを切るのに使用。同軸ケーブルの網線がきれいにカットできます。電工ニッパではダメですね。電子工作はホーザン製品に限る。

2026-01-06
用途:
電子工作用

ミニサイズのものが欲しかったので、ちょうどよいサイズ感です。

2025-03-15
用途:
電子機器製作用
株式会社ジョイネットワーク 様

0.3sqなどの細径電線を半田付けする際、素線1本をきちんと切断できる
精密作業に使用していますが、耐久性・使い勝手も良く気く
お勧めの精密ニッパーです

対象商品:
02209103
2022-06-14
用途:
試験用

安くて小さくて使い勝手が良い。グリップも滑りにくい。

対象商品:
02209103
2021-02-15
用途:
電子基板の修理
製造業

一流メーカーの商品だけにお値段は多少高めですが切れ味抜群そして力を抜けば開いてくれるスプリング付で非常に使いやすい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02209112
2020-09-11
用途:
車の電装品取り付け
株式会社ユピテル 様 (製造業)

握りやすい、切りやすい、さびない、使いやすい、おすすめ。

対象商品:
68551113
2018-10-18
用途:
電子部品の実装。細い電線の切断。

小さすぎず、使い勝手は良い。ただ、ストッパーピンやスプリングが脱落しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
02209103
2019-01-07
用途:
基板上のリードカット
サニー電子株式会社 様

切れ味はいいです。
小型のため、手になじみ、作業性アップに貢献しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする