※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
02209856
品番
CD-R 5 × R16× 11
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・RoHS指令
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5
刃長(mm)
12.4
全長(mm)
78
材質
高速度工具鋼
シャンク径(Φmm)
11
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
CY5.0R
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。