※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02209892 品番CD-R 6 × R20× 18
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃先径・RoHS指令など71種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)6 刃長(mm)17.8 全長(mm)90 材質高速度工具鋼 シャンク径(Φmm)18 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードCY6.0R
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする