画像準備中

強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)1.5 注文コード02209978 品番CE-Q 1.5×90°×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は刃先径・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。
その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。

材質ハイス(高速度鋼) 全長(mm)40 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)5 刃先径(Φmm)1.5 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードCY1.5Z
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02209978 CE-Q 1.5×90°×5 04477033 CE-Q 1.5×90° 強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04477076
2026-01-05
用途:
金属加工

ドリルの前に使うと穴位置がピタット決めることが出来る

対象商品:
04477006
2013-06-15
用途:
ナット横穴加工
BIBLIOS 様

前回MONOTAROブランドのセンタ穴ドリルを購入したが一瞬でドリルが折れたため再購入。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする