※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
4
注文コード
02210224
品番
CESA 4 × 60°× 10
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
6
刃先径(Φmm)
4
全長(mm)
56
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
CEA4.0
関連資料:
(0.32MB)