※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)5 注文コード02210242 品番CESA 5 × 60°× 12.5
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は刃先径など41種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
刃長(mm)7.5 刃先径(Φmm)5 全長(mm)63 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(Φmm)12.5 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードCEA5.0
関連資料:(0.32MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
品物のセンター穴開け用

60度のセンター穴をあける為に使用している。
構造上硬い材料だと先端部分が折れてしまう事があるがその場合先に細い穴を通常のドリルであけてセンタードリルでさらう事で対応している。

対象商品:
04478512
2019-05-15
用途:
穴開け時の下穴用。
エンドロール 様 (製造業)

小さなCNCでの下穴用に購入。切れ味は普通のドリルよりも良いです。タワミもないのできれいに開きます。

対象商品:
04478546
2014-03-28
用途:
NC加工
有限会社FUJII製作所 様

単価が安く 切れ味も良く満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする