消費電力(W)100
寸法(mm)こて部: 135(H)×174(L)
リーク電圧(mV)2以下
設定温度(℃)380〜480
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力電圧AC24V
ノズルΦ1.0S型
セット内容本体、こて、専用こて台(No.631-06)、フィルターパイプ、セラミックペーパーフィルター(S×2ヶ、L×4ヶ)、スプリングフィルター(3ヶ)、クリーニングピン(ノズルΦ1.0用、ヒーター用)、クリーニングピン差し、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0用)、シリコングリス、スパナ
アース抵抗2Ω以下
電源コード3芯ゴムコード、二極接地プラグ
吸入流量15L/min
到達真空圧力80kpa(600mmHg)
ヒーターセラミックヒーター AC24V-50W
ステーション質量(g)3800
トラスコ品番129-5039
真空発生方式ダブルシリンダー式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)165(W)×135(H)×260(D)