※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
2
注文コード
02210443
品番
CESB 2 × 60°× 8
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
8
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃先径(Φmm)
2
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
CEB2.0
関連資料:
(0.32MB)