※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
8
注文コード
02210504
品番
CESB 8 × 60°× 25
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
11.5
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
25
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃先径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
CEB8.0
関連資料:
(0.32MB)