※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)1.6 注文コード02210608 品番CESB 1.6 × 60°× 6.3
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は刃先径など44種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)2.4 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)6.3 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃先径(Φmm)1.6 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードCEB1.6
関連資料:(0.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする