C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02216767 品番 C-2100-90
参考基準価格(税別)¥8,220 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アングル・フラットバー用
50 mm 〜120 mm シングルベアリング使用
車はダグタイル鋳鉄(FCD - 45 )を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。

車輪径(Φmm)90 車輪幅(mm)25 トラスコ品番212-2154 質量(kg)0.73 穴径(Φmm)13 用途重量車用 型式C-2100型 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄 ボス幅(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-19
用途:
交換
株式会社 伊藤裕晤商店 様

芯棒、ボルトナット付きと、ありましたので、ボルトで、設置予定しておりましたが、届いた箱には、車輪と芯棒のみで、ボルトナットは、付属致しておりませんでした。取り付けできませんでした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
車輪径が50〜120oの時は芯棒付、
150・200oの時はボルト・ナット付となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする