PH-100 高圧グリスガン (80cc) TRUSCO 02218167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧グリスガン (80cc)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02218167 品番PH-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,830

・ノズル接続ネジ:R1/8

トラスコ品番112-5095 質量(kg)0.38 容量(mL)80 動作方式エアー式 油槽径(Φmm)31.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02218167 PH-100 08392964 PH-100 高圧グリスガン TRUSCO 高圧グリスガン TRUSCO 1丁 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする