※缶は別売りです
ザーレン
ザーレンの グリース用注入器
ザーレンの グリースポンプ
ミニリューブ(缶別売)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02218833
品番
K6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
本体径(mm)
180
ポンプチャージ(cc)
30
適合グリース
〜#2
質量(kg)
3.4
高さH×直径(mm×Φmm)
360×180
ホース長さ(m)
1.5
最大吐出圧力(MPa)
69
高さ(mm)
360
最大吐出量
3cc/トリガ
容器
2.5kg入り缶
用途
エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
トラスコ品番
121-5817
危険物の類別
非危険物