※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
大日製罐(DIC)の 封緘機(ニシメパンチ)
ヘビー、エステルバンド用封緘機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02219375
品番
P30N
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
サイズ
P30C
適合バンド幅(mm)
19
用途
ポリエステルバンド用
種別
封緘機
質量(kg)
2