※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-20B-2 2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02224932 UC-20B-2 2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02224932 UC-20B-2 2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02224932 UC-20B-2 2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02224932

2mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字種別数字 文字2 質量(g)3.75 注文コード02224932 品番UC-20B-2
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字種別・文字・質量など43種類から選べます 他の種類を見る

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 〜6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 2.0mm
文字幅(B): 1・3mm
文字ピッチ(P): 2.4mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ

文字2 トラスコ品番472-2451 寸法(mm)2 質量(g)3.75 文字種別数字 呼称2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02225124
2020-06-29
用途:
金属製品への刻印作業

様々な刻印をするため、組合せ式は重宝しています。バラ売りもあるので、よく使うものだけ
購入して、交換しています

対象商品:
02225011
2018-03-23
用途:
キーナンバーの刻印
サービス業

彫りもしっかりしていて、大変満足しています バラ刻印があって大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする