曜日別特売
UC-20E ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本) 浦谷商事 02225282

ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)2.0
内容量1個注文コード02225282品番UC-20E
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1.5 mm )から6ケタ(6.0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法: 呼称:2.0 文字高さ(A):2.0mm 文字幅(B):1.3mm 文字ピッチ(P):2.4mm 一度に刻印できる数:14ケタ(大ホルダー).6ケタ(小ホルダー)
ホルダー寸法:
ホルダー大: 最大取付幅(D):34 取付ねじ:M5 幅(C):46 全長(L):95
ホルダー小: 最大取付幅(D):18 取付ねじ:M5 幅(C):31 全長(L):65

寸法(mm)2.0その他数字セット・英字セットには、ホルダー木箱はついておりません。トラスコ品番294-0264種別英字刻印セット質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする