曜日別特売
ZET-P P3 M3 × 0.5 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02227742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び3呼び寸法M3×0.5注文コード02227742品番ZET-P P3 M3 × 0.5
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途チタン合金の加工呼び寸法M3×0.5食付5Pねじ長さ(mm)9材質HSS-P表面処理NI仕様●ひっかかり率:81形状下穴:通り質量(g)5規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)2.56山数0.5呼び3全長L(mm)46ねじの種類Mタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4シャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードZETPMR3.0Gシャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(1.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37045985
2020-07-29
用途: 64チタンナット製作(ハンドタップとして使用)
建設業・工事業

チタン合金用と謳うだけのことはある。"6AL-4V"に普通にタップを立てられる。
(難削材用タップでは1個目でタップの山が欠けた。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする