OL-RZ G4 2-56UNC (P) ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02228406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼びNo.2ねじの種類UNC呼び寸法No.2-56UNC注文コード02228406品番OL-RZ G4 2-56UNC (P)
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工呼び寸法No.2-56UNCねじの種類UNC材質HSS-P等級G4仕様●ひっかかり率:77形状下穴:通り質量(g)3規格JIS下穴径(Φmm)2.01山数56ねじ長さ(mm)8.1呼びNo.2全長L(mm)42タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)3食付4Pシャンク長ls(mm)27内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.695、MAX:1.871凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードOLRZM4UN2EPシャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(1.42MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする