OL-RZ G6 12-28UNF (P) ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02228677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼びNo.12ねじの種類UNF呼び寸法No.12-28UNF注文コード02228677品番OL-RZ G6 12-28UNF (P)
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工呼び寸法No.12-28UNFねじの種類UNF材質HSS-P等級G6仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り質量(g)12規格JIS下穴径(Φmm)5.1山数28ねじ長さ(mm)15呼びNo.12全長L(mm)62タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)6食付4Pシャンク長ls(mm)32首下長ln(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.496、MAX:4.724凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードOLRZM6UNCKPシャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.42MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする