※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ドライ加工用ロールタップ OL-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
No.8
ねじの種類
UNC
呼び寸法
No.8-32UNC
注文コード
02228853
品番
OL-RZ G7 8-32UNC (P)
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの種類・呼び寸法
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法
No.8-32UNC
ねじの種類
UNC
材質
HSS-P
等級
G7
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
質量(g)
10
規格
JIS
下穴径(Φmm)
3.86
山数
32
ねじ長さ(mm)
13
呼び
No.8
全長L(mm)
60
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
4P
シャンク長ls(mm)
31
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.302、MAX:3.53
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
OLRZM7UN8JP
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(1.42MB)
商品説明動画
参考になった