※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
88
注文コード
02229097
品番
ZEN-B P3 M14×2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・全長
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
シャンク径(mm)
10.5
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZENBMR014Q
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。