曜日別特売
ZEN-P P3 M4 × 0.7 ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02229526

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び4呼び寸法M4×0.7注文コード02229526品番ZEN-P P3 M4 × 0.7
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工呼び寸法M4×0.7ねじの種類M材質HSS-P仕様●ひっかかり率:82形状下穴:通り質量(g)8規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードZENPMR4.0Iシャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(1.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする