曜日別特売
ZEN-P P4 M10 × 1.5 ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02229596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び10呼び寸法M10×1.5注文コード02229596品番ZEN-P P4 M10 × 1.5
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
呼び寸法M10×1.5ねじの種類M材質HSS-P仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り質量(g)28規格JIS等級P4溝数3下穴径(Φmm)8.6山数1.5ねじ長さ(mm)23呼び10全長L(mm)75タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付4.5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードZENPMS010Oシャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(1.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする