10SP-15A グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ) KITZ(キッツ) 02232395

グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード02232395品番10SP-15A
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力10Kトラスコ品番163-7860形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300寸法L(mm)70寸法H(mm)125最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)寸法D(mm)80接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする