曜日別特売
HP-RZ G9 M14X1.5 (B) ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02232816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼び14呼び寸法M14X1.5注文コード02232816品番HP-RZ G9 M14X1.5 (B)
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び寸法M14X1.5ねじの種類M材質HSS-P仕様●ひっかかり率:88形状下穴:止り質量(g)82規格JIS等級G9溝数4下穴径(Φmm)13.32山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び14全長L(mm)88タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付2Pシャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676凸数8寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードHRZM9014OBシャンク四角部幅(mm)8
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする