曜日別特売
10FCO-125A スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ) 02232964

スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
材質(本体)鋳鉄
内容量1個注文コード02232964品番10FCO-125A
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力10K材質(本体)鋳鉄形状ストレート質量(kg)51使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)360寸法H(mm)207適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)FC200使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ジスク)FC200材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200面間寸法(mm)360クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする