STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(50個)
注文コード
02241946
品番
STTH12R06D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 12A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.9V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応