STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD29150DT50R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02242445
品番
LD29150DT50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.5 %●ロードレギュレーション : 1 %%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 15mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 6.2mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、1.5 → 2 A
RoHS指令(10物質対応)
対応