STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ACUTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02242865 品番L78L05ACUTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●精度 : ±5%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする