ハンドタップ (U) HT

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード02243772品番HT 2キュウ 1/2 U 24 (2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法UNS 1/2-24ねじ径UNS 1/2-24ねじの種類UNS材質高速度工具鋼(HSS)1インチ当たり山数24メーカー商品コードTH2U08M5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02244585
2016-11-08
用途: 吹付ガンのネジ山掃除

この商品がないとネジが直ぐにダメになってしまうので
とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする