STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ 可変 PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02243949 品番L4973V5.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 55 V●出力電流 Max : 3.5A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 18●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 24.8mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする