STMicroelectronics 温度センサ IC, ±5℃, アナログ, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 注文コード02247695 品番LM335Z
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±5℃●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +100 ℃●動作供給電圧 Min : 2.92 V●動作供給電圧 Max : 3.04 V●パッケージタイプ : TO-92●長さ : 5mm●高さ : 5.03mm●幅 : 3.7mm●寸法 : 5×3.7×5.03mm●LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする