STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1085D2T33R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02247896
品番
LD1085D2T33R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上
RoHS指令(10物質対応)
対応