STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ 可変 PDIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02248000 品番MC34063ABN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧 Max : 5 V、28 V●入力電圧 Min : 3 V●入力電圧 Max : 40 V●出力電流 Max : 1.5A●コンバータタイプ : 反転, ステップダウン, ステップアップ●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 9.8mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする