STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, LDK130M18R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02248700 品番LDK130M18R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様●出力電流 Max : 300mA●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±3%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.95mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする