STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 8-Pin, L78L33ACD13TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02249400 品番L78L33ACD13TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする