曜日別特売
MC34063ECN STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ 可変 PDIP STMicro 02251168

STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ 可変 PDIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(50個)注文コード02251168品番MC34063ECN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●出力電圧 Max : 5 V、28 V●入力電圧 Min : 3 V●入力電圧 Max : 40 V●出力電流 Max : 1.5A●コンバータタイプ : 反転, ステップダウン, ステップアップ●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 42 kHz●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●ロードレギュレーション : 10 mV、30 mVmm●DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする