PO-OX P3 M2.6X0.45 +15 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02255076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本呼び2.6呼び寸法M2.6×0.45材質HSS注文コード02255076品番PO-OX P3 M2.6X0.45 +15
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類M材質HSS仕様●ひっかかり率:80形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M2.6×0.45等級P3溝数3下穴径(Φmm)2.21山数0.45ねじ長さ(mm)8.1呼び2.6全長L(mm)46タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードPOR2.6FXシャンク四角部幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする