曜日別特売
PO-OX P3 M4X0.7 +20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02255094

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び4呼び寸法M4×0.7材質HSS注文コード02255094品番PO-OX P3 M4X0.7 +20
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類M材質HSS仕様●ひっかかり率:82形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P3溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードPOR4.0IXシャンク四角部幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする